Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок 1/4" та 1/2", 108 шт.
Фото - 1 - Набір головок 1/4" та 1/2", 108 шт.
Фото - 2 - Набір головок 1/4" та 1/2", 108 шт.
Фото - 3 - Набір головок 1/4" та 1/2", 108 шт.
Фото - 1 - Набір головок 1/4" та 1/2", 108 шт.
Фото - 2 - Набір головок 1/4" та 1/2", 108 шт.
Фото - 3 - Набір головок 1/4" та 1/2", 108 шт.

Набір головок 1/4" та 1/2", 108 шт. (0965905922)

Набір торцевих ключів 1/4 + 1/2 в ложементі, 108 предметів, ZEBRA -арт. 0965905922
Номер товару 0965905922
В наявності
Ціна:
21300 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

108 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри сітки;
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

Набір включає:

  • Викрутка з квадратом 1/4";
  • тріскачка 1/2";
  • тріскачка 1/4"
  • Т-подібна рукоятка;
  • торцеві головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм;
  • подовжувачі 1/2": 125 і 250 мм;
  • карданний шарнір 1/2";
  • Т-подібна ручка 1/4"
  • торцеві головки 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • подовжені торцеві головки 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • подовжувачі 1/4": 125 і 250 мм;
  • карданний шарнір 1/4";
  • роз'єм 1/4";
  • адаптер для біт 1/4";
  • кутовий подовжувач 1/4"
  • вставки TX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11;
  • викруткові насадки 1/4": TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, HEX3, HEx4, HEX5, HEX6, HEX8, SL3.5, SL5.5, SL6.5 , SL8, PH1, PH2, PH3;
  • вставки TX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
  • викруткові насадки 1/2": TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX9, HEX10, HEX12 , HEX19;
  • кейс
Кількість виробів в асортименті/комплекті 108 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

108 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри сітки;
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

Набір включає:

  • Викрутка з квадратом 1/4";
  • тріскачка 1/2";
  • тріскачка 1/4"
  • Т-подібна рукоятка;
  • торцеві головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм;
  • подовжувачі 1/2": 125 і 250 мм;
  • карданний шарнір 1/2";
  • Т-подібна ручка 1/4"
  • торцеві головки 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • подовжені торцеві головки 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • подовжувачі 1/4": 125 і 250 мм;
  • карданний шарнір 1/4";
  • роз'єм 1/4";
  • адаптер для біт 1/4";
  • кутовий подовжувач 1/4"
  • вставки TX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11;
  • викруткові насадки 1/4": TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, HEX3, HEx4, HEX5, HEX6, HEX8, SL3.5, SL5.5, SL6.5 , SL8, PH1, PH2, PH3;
  • вставки TX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
  • викруткові насадки 1/2": TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX9, HEX10, HEX12 , HEX19;
  • кейс
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 108 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
21865.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.38 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
1.2 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення