Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.
Фото - 1 - Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.
Фото - 2 - Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.
Фото - 3 - Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.
Фото - 1 - Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.
Фото - 2 - Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.
Фото - 3 - Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.

Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт. (0965905922)

Набор головок 1/4" и 1/2" Дюймов ZEBRA 108 шт.
Номер товара 0965905922
В наличии
Цена:
21300 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

108 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Набор включает в себя:

  • Отвертка с квадратом 1/4";
  • трещотка 1/2";
  • трещотка 1/4"
  • Т-образная рукоятка;
  • торцевые головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм;
  • удлинители 1/2": 125 и 250 мм;
  • карданный шарнир 1/2";
  • Т-образная ручка 1/4"
  • торцевые головки 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • удлиненные торцевые головки 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • удлинители 1/4": 125 и 250 мм;
  • карданный шарнир 1/4";
  • разъем 1/4";
  • адаптер для бит 1/4";
  • угловой удлинитель 1/4"
  • вставки TX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11;
  • отверточные насадки 1/4": TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, HEX3, HEx4, HEX5, HEX6, HEX8, SL3.5, SL5.5, SL6.5, SL8, PH1, PH2, PH3;
  • вставки TX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
  • отверточные насадки 1/2": TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX9, HEX10, HEX12, HEX14, HEX17, HEX19;
  • кейс
Количество изделий в ассортименте/комплекте 108 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Углерод

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

108 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Набор включает в себя:

  • Отвертка с квадратом 1/4";
  • трещотка 1/2";
  • трещотка 1/4"
  • Т-образная рукоятка;
  • торцевые головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм;
  • удлинители 1/2": 125 и 250 мм;
  • карданный шарнир 1/2";
  • Т-образная ручка 1/4"
  • торцевые головки 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • удлиненные торцевые головки 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • удлинители 1/4": 125 и 250 мм;
  • карданный шарнир 1/4";
  • разъем 1/4";
  • адаптер для бит 1/4";
  • угловой удлинитель 1/4"
  • вставки TX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11;
  • отверточные насадки 1/4": TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, HEX3, HEx4, HEX5, HEX6, HEX8, SL3.5, SL5.5, SL6.5, SL8, PH1, PH2, PH3;
  • вставки TX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
  • отверточные насадки 1/2": TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX9, HEX10, HEX12, HEX14, HEX17, HEX19;
  • кейс
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 108 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Углерод
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
432 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
3.66 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купить