Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька резьбовая DIN 976-A, A2-70, M14x1000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, A2-70, M14x1000
Фото - 2 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, A2-70, M14x1000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, A2-70, M14x1000
Фото - 2 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, A2-70, M14x1000

Шпилька резьбовая DIN 976-A, A2-70, M14x1000 (095414)

Шпилька резьбовая с полной метрической резьбой DIN 976-A - A2/70 - M14x1000 - арт. 095414
Номер товара 095414
В наличии
Цена:
432 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A

  • Материал: нержавеющая сталь A2
  • Класс прочности: A2-50 или A2-70 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: без покрытия
  • Тип резьбы: метрическая ISO
  • Выполнение: форма A, резьба по всей длине
  • Цвет маркировки: транспортный зеленый RAL 6024
  • ROHS-директива: да

Примечание


Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.

Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 1000 мм
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Маркировочная окраска Ярко-зеленый RAL 6024

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A

  • Материал: нержавеющая сталь A2
  • Класс прочности: A2-50 или A2-70 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: без покрытия
  • Тип резьбы: метрическая ISO
  • Выполнение: форма A, резьба по всей длине
  • Цвет маркировки: транспортный зеленый RAL 6024
  • ROHS-директива: да

Примечание


Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.

Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 1000 мм
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Маркировочная окраска Ярко-зеленый RAL 6024
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
834 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить