Шпилька резьбовая DIN 976-A, A2-70, M20x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, A2-70, M20x1000 (095420)
Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A
- Материал: нержавеющая сталь A2
- Класс прочности: A2-50 или A2-70 в зависимости от выполнения
- Покрытие: без покрытия
- Тип резьбы: метрическая ISO
- Выполнение: форма A, резьба по всей длине
- Цвет маркировки: транспортный зеленый RAL 6024
- ROHS-директива: да
Примечание
Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Маркировочная окраска | Ярко-зеленый RAL 6024 |
Информация о продукте
Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A
- Материал: нержавеющая сталь A2
- Класс прочности: A2-50 или A2-70 в зависимости от выполнения
- Покрытие: без покрытия
- Тип резьбы: метрическая ISO
- Выполнение: форма A, резьба по всей длине
- Цвет маркировки: транспортный зеленый RAL 6024
- ROHS-директива: да
Примечание
Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Маркировочная окраска | Ярко-зеленый RAL 6024 |
Нет отзывов про этот товар
Шпилька резьбовая DIN 976-A, A2-70, M3x1000
Нет отзывов про этот товар