Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька різьбова DIN 976-A, A2-70, M20x1000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, A2-70, M20x1000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, A2-70, M20x1000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, A2-70, M20x1000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, A2-70, M20x1000

Шпилька різьбова DIN 976-A, A2-70, M20x1000 (095420)

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою DIN 976-A - A2/70 - M20x1000 - арт. 095420
Номер товару 095420
В наявності
Ціна:
924 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-50 або A2-70 залежно від виконання
  • Покриття: без покриття
  • Тип різьби: метрична ISO
  • Виконання: форма A, різьба по всій довжині
  • Колір маркування: транспортний зелений RAL 6024
  • ROHS-директива: так

Примітка


Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.

Шпильки з аустенітної нержавіючої сталі класу міцності A2-70 та номінальним діаметром різьби ≥ M5 мають маркування матеріалу A2 на одному торці. Як альтернативне позначення може використовуватися маркування транспортно-зеленим кольором RAL 6024.

Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 1000 мм
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Маркувальне забарвлення Яскраво-зелений RAL 6024

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-50 або A2-70 залежно від виконання
  • Покриття: без покриття
  • Тип різьби: метрична ISO
  • Виконання: форма A, різьба по всій довжині
  • Колір маркування: транспортний зелений RAL 6024
  • ROHS-директива: так

Примітка


Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.

Шпильки з аустенітної нержавіючої сталі класу міцності A2-70 та номінальним діаметром різьби ≥ M5 мають маркування матеріалу A2 на одному торці. Як альтернативне позначення може використовуватися маркування транспортно-зеленим кольором RAL 6024.

Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 1000 мм
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Маркувальне забарвлення Яскраво-зелений RAL 6024
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити