Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Модульний з'єднувач GSK
Фото - 1 - Модульний з'єднувач GSK

Модульний з'єднувач GSK (0558719103)

Модульний з'єднувач GSK, 2,5-4,0 mm²
Номер товару 0558719103
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
69.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Модульний з'єднувач GSK — елемент контактної системи для надійного підключення плоских запобіжників.

Сфера застосування

  • Призначений для контактного з’єднання вставок плоских запобіжників
  • Використовується в електротехнічних і автомобільних системах

Надійність з’єднання

  • Забезпечує стабільний електричний контакт
  • Розрахований на тривалу експлуатацію

Матеріали та конструкція

  • Виготовлений зі спеціального електротехнічного сплаву
  • Пружинні елементи забезпечують щільне прилягання контакту

Сумісність

  • Відповідає стандарту DIN 72581
  • Сумісний із системами ORSY
Кількість полюсів 1 шт.
Перетин дроту, мін./макс. 2,5-4 мм²
Сила струму, макс. 40 A
Матеріал Мідь-хром-кремній-титан
Виконання Неізольований
Матеріал пружини Нержавіюча сталь
Область застосування Для плоского контакту запобіжника відповідно до DIN 72581

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Модульний з'єднувач GSK — елемент контактної системи для надійного підключення плоских запобіжників.

Сфера застосування

  • Призначений для контактного з’єднання вставок плоских запобіжників
  • Використовується в електротехнічних і автомобільних системах

Надійність з’єднання

  • Забезпечує стабільний електричний контакт
  • Розрахований на тривалу експлуатацію

Матеріали та конструкція

  • Виготовлений зі спеціального електротехнічного сплаву
  • Пружинні елементи забезпечують щільне прилягання контакту

Сумісність

  • Відповідає стандарту DIN 72581
  • Сумісний із системами ORSY
Характеристики arrow_down
Кількість полюсів 1 шт.
Перетин дроту, мін./макс. 2,5-4 мм²
Сила струму, макс. 40 A
Матеріал Мідь-хром-кремній-титан
Виконання Неізольований
Матеріал пружини Нержавіюча сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Для плоского контакту запобіжника відповідно до DIN 72581
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
53.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купити
1404.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
229.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
23.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
52.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення