Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рівень компактний магнітний для електромонтерів
Фото - 1 - Рівень компактний магнітний для електромонтерів
Фото - 2 - Рівень компактний магнітний для електромонтерів
Фото - 3 - Рівень компактний магнітний для електромонтерів
Фото - 1 - Рівень компактний магнітний для електромонтерів
Фото - 2 - Рівень компактний магнітний для електромонтерів
Фото - 3 - Рівень компактний магнітний для електромонтерів

Рівень компактний магнітний для електромонтерів (0714644510)

Компактний рівень, для електриків, з магнітом, 67х19х41 мм -арт. 0714644510
Номер товару 0714644510
Немає в наявності
Ціна:
1470.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спиртовий рівень для вирівнювання вимикачів і розеток Надійне утримання на металевих поверхнях Дуже сильний магніт з рідкоземельних металів Відмінна читаність і тривалий термін служби Блок рівня, виготовлений з акрилового скла зі вставкою корозійно-стійких кілець для читання Відсутність знебарвлення рідини, максимальна точність при коливаннях температури Флуоресцентна рідина для рівня, висока стійкість до УФ-випромінювання Застосування в якості стандартного спиртового рівня Доповнить льная шліфована вимірювальна поверхня
Точність вимірювання (по довжині) 1 мм/м
Точність вимірювання, в перевернутому положенні (на довжину) 1 мм/м
Кількість магнітів 1 шт.
Висота (H) 18 мм
Ширина (B) 41 мм
Довжина (L) 67 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спиртовий рівень для вирівнювання вимикачів і розеток Надійне утримання на металевих поверхнях Дуже сильний магніт з рідкоземельних металів Відмінна читаність і тривалий термін служби Блок рівня, виготовлений з акрилового скла зі вставкою корозійно-стійких кілець для читання Відсутність знебарвлення рідини, максимальна точність при коливаннях температури Флуоресцентна рідина для рівня, висока стійкість до УФ-випромінювання Застосування в якості стандартного спиртового рівня Доповнить льная шліфована вимірювальна поверхня
Характеристики arrow_down
Точність вимірювання (по довжині) 1 мм/м
Точність вимірювання, в перевернутому положенні (на довжину) 1 мм/м
Кількість магнітів 1 шт.
Висота (H) 18 мм
Ширина (B) 41 мм
Довжина (L) 67 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
33.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
48.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення