Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA

Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA (06136401)

Викрутка з пістолетною рукояткою і магазином, набір 1 викрутки-MG-RAT-LED-VAR1-8-БІТ ZEBRA
Номер товару 06136401
В наявності
Ціна:
2247.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з тріскачкою, підсвіткою, пістолетоподібною рукояткою та магазином біт на 7 штук
Потужна викрутка з тріскачкою
  • 3-сторонній регульований дисковий перемикач: легка зміна напрямку під час роботи, регулюється однією рукою
  • 45 зубів, максимальний крутний момент до 40 Нм
2-компонентна пістолетна рукоятка для ергономічно оптимізованої роботи
  • Завдяки регульованому положенню рукоятки його можна використовувати як «звичайну викрутку» в прямому положенні, а також як пістолетну рукоятку в положенні 60°
Світлодіодна технологія Робоча зона завжди добре освітлена, світло спрямоване безпосередньо на різьбове з'єднання. Світло: 2 яскравих світлодіода, акумулятор 4,5 В LR41 Лезо: Коротке лезо з магнітним утримувачем біт, матове хромування Вихід: DIN 3126-D 6.3
У комплекті: 8 предметів 1 пістолетна викрутка з храповим механізмом і магазином зі світлодіодним підсвічуванням (неукомплектована) По 1 біті кожного розміру PH1; PH2; TX10; TX20; внутрішній шестигранник 4 мм; внутрішній шестигранник 5 мм; шліц 0,8 x 5,5 мм
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина ручки (B) 113 мм
Довжина леза (A1) 25 мм
Ширина ручки (C) 40 мм
Кількість біт 6 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з тріскачкою, підсвіткою, пістолетоподібною рукояткою та магазином біт на 7 штук
Потужна викрутка з тріскачкою
  • 3-сторонній регульований дисковий перемикач: легка зміна напрямку під час роботи, регулюється однією рукою
  • 45 зубів, максимальний крутний момент до 40 Нм
2-компонентна пістолетна рукоятка для ергономічно оптимізованої роботи
  • Завдяки регульованому положенню рукоятки його можна використовувати як «звичайну викрутку» в прямому положенні, а також як пістолетну рукоятку в положенні 60°
Світлодіодна технологія Робоча зона завжди добре освітлена, світло спрямоване безпосередньо на різьбове з'єднання. Світло: 2 яскравих світлодіода, акумулятор 4,5 В LR41 Лезо: Коротке лезо з магнітним утримувачем біт, матове хромування Вихід: DIN 3126-D 6.3
У комплекті: 8 предметів 1 пістолетна викрутка з храповим механізмом і магазином зі світлодіодним підсвічуванням (неукомплектована) По 1 біті кожного розміру PH1; PH2; TX10; TX20; внутрішній шестигранник 4 мм; внутрішній шестигранник 5 мм; шліц 0,8 x 5,5 мм
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина ручки (B) 113 мм
Довжина леза (A1) 25 мм
Ширина ручки (C) 40 мм
Кількість біт 6 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Новинка
4.08 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
Новинка
30.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Новинка
25.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити