Головка 3/8 дюйма
Фильтр
Версии товара Головка 3/8 дюйма
Номер товара
Внешний диаметр торц...
Внешний диаметр торц...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр
Номер товара 0713121110
Техническая информация
| Размер наконечника | 10 мм |
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 14,7 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Длина (l1) | 27 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 9 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW11 6-гр
Номер товара 0713121111
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 10 мм |
| Размер наконечника | 11 мм |
| Размер ключа | 11 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 16 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Длина (l1) | 27 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW16 6-гр
Номер товара 0713121116
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер наконечника | 16 мм |
| Размер ключа | 16 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,2 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW18 6-гр
Номер товара 0713121118
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер наконечника | 18 мм |
| Размер ключа | 18 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 21,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 24,7 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 33 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW19 6-гр
Номер товара 0713121119
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер наконечника | 19 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 26 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 33 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW20 6-гр
Номер товара 0713121120
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер наконечника | 20 мм |
| Размер ключа | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 27,2 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 33 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW21 6-гр
Номер товара 0713121121
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер наконечника | 21 мм |
| Размер ключа | 21 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 25 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 28,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 33 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW22 6-гр
Номер товара 0713121122
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 16 мм |
| Размер наконечника | 22 мм |
| Размер ключа | 22 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 26 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 29,7 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 33 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW6 6-гр
Номер товара 0713121106
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Длина (l1) | 27 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Размер наконечника | 6 мм |
| Размер ключа | 6 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 7 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 9,4 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW9 6-гр
Номер товара 0713121109
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 13,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Длина (l1) | 27 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Размер наконечника | 9 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 9 мм |
| Размер ключа | 9 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW12 6-гр
Номер товара 0713121112
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 11 мм |
| Размер наконечника | 12 мм |
| Размер ключа | 12 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 17,2 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Длина (l1) | 27 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW13 6-гр
Номер товара 0713121113
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 11 мм |
| Размер наконечника | 13 мм |
| Размер ключа | 13 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 18,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW14 6-гр
Номер товара 0713121114
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер наконечника | 14 мм |
| Размер ключа | 14 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 18 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19,7 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр
Номер товара 0713121115
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер наконечника | 15 мм |
| Размер ключа | 15 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 19 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 21 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW17 6-гр
Номер товара 0713121117
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер наконечника | 17 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 21 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 23,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW7 6-гр
Номер товара 0713121107
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 11 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Длина (l1) | 27 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 7 мм |
| Размер ключа | 7 мм |
| Размер наконечника | 7 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Головка торцевая Wurth 3/8" SW8 6-гр
Номер товара 0713121108
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 12,2 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 17,7 мм |
| Длина (l1) | 27 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Глубина торцового ключа (t) | 8 мм |
| Размер ключа | 8 мм |
| Размер наконечника | 8 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Головка 3/8 дюйма |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 38.16 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 129.9 грн |