Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая Wurth 3/8" SW6 6-гр
Фото - 1 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW6 6-гр
Скидка -40 %
Фото - 2 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW6 6-гр
Скидка -40 %
Фото - 1 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW6 6-гр
Фото - 2 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW6 6-гр

Головка торцевая Wurth 3/8" SW6 6-гр (0713121106)

Головка торцевая Wurth 3/8" SW6 6-гр -арт. 0713121106
Номер товара 0713121106
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
63.6 грн/шт
-40 %
38.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества товара Торцевая головка 3/8 дюйма Wurth
  • Высокое качество: Торцевая головка Wurth изготовлена из прочного материала, что гарантирует ее долгий срок службы и надежность в работе.
  • Универсальность: Головка имеет стандартный размер 3/8 дюйма, что позволяет использовать ее с большинством промышленных инструментов соответствующего размера.
  • Простота применения: Благодаря функциональному дизайну и эргономичной форме, данная головка обеспечивает легкое и комфортное использование даже в труднодоступных местах.
  • Многофункциональность: Торцевая головка Wurth подходит для работы с различными видами крепежных элементов, такими как гайки, болты, шпильки и другие.
  • Отличная точность: Благодаря высокой прецизионности изготовления, данная головка обеспечивает точное и четкое затягивание и откручивание крепежных элементов.
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 17,7 мм
Длина (l1) 27 мм
Привод 3/8 дюйма
Размер наконечника 6 мм
Размер ключа 6 мм
Глубина торцового ключа (t) 7 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 9,4 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества товара Торцевая головка 3/8 дюйма Wurth
  • Высокое качество: Торцевая головка Wurth изготовлена из прочного материала, что гарантирует ее долгий срок службы и надежность в работе.
  • Универсальность: Головка имеет стандартный размер 3/8 дюйма, что позволяет использовать ее с большинством промышленных инструментов соответствующего размера.
  • Простота применения: Благодаря функциональному дизайну и эргономичной форме, данная головка обеспечивает легкое и комфортное использование даже в труднодоступных местах.
  • Многофункциональность: Торцевая головка Wurth подходит для работы с различными видами крепежных элементов, такими как гайки, болты, шпильки и другие.
  • Отличная точность: Благодаря высокой прецизионности изготовления, данная головка обеспечивает точное и четкое затягивание и откручивание крепежных элементов.
Характеристики arrow_down
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 17,7 мм
Длина (l1) 27 мм
Привод 3/8 дюйма
Размер наконечника 6 мм
Размер ключа 6 мм
Глубина торцового ключа (t) 7 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 9,4 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
115.74 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ