Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр
Фото - 1 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр
Фото - 2 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр
Фото - 1 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр
Фото - 2 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр

Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр (0713121110)

Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр Головка 3/8 дюйма, метрическая, шестигранная, укороченная ГОЛОВКА-3/8ZO-КОРОТКАЯ-6KT-SW10 -арт. 0713121110
Номер товара 0713121110
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
68.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
арт. 0713121110
Размер наконечника 10 мм
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 14,7 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 17,7 мм
Длина (l1) 27 мм
Привод 3/8 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 9 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
арт. 0713121110
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 10 мм
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 14,7 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 17,7 мм
Длина (l1) 27 мм
Привод 3/8 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 9 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
102.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить