Головка торцевая Wurth 3/8" SW14 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW14 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW14 6-гр (0713121114)
Головка торцевая Wurth 3/8" SW14 6-гр
Головка 3/8 дюйма, метрическая, шестигранная, укороченная
ГОЛОВКА-3/8ZO-КОРОТКАЯ-6KT-SW14
арт. 0713121114
Номер товара 0713121114
Нет в наличии
Цена:
108.96 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
- Поверхность: Хромированная, шлифованная/матовая
- Привод: внутренний квадрат 3/8 дюйма, канавка для захвата шарика.
- Выход: Для внешнего шестигранника
- POWERDRIV®
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер наконечника | 14 мм |
| Размер ключа | 14 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 18 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19,7 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Информация о продукте
Описание
- Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
- Поверхность: Хромированная, шлифованная/матовая
- Привод: внутренний квадрат 3/8 дюйма, канавка для захвата шарика.
- Выход: Для внешнего шестигранника
- POWERDRIV®
Характеристики
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер наконечника | 14 мм |
| Размер ключа | 14 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 18 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19,7 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Головка торцевая Wurth 3/8" SW7 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW8 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW11 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW13 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW17 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW22 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW16 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW19 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW6 6-гр
Нет отзывов про этот товар