Головка торцева 3/8", SW14, HEX
Головка торцева 3/8", SW14, HEX
Головка торцева 3/8", SW14, HEX (0713121114)
Головка торцева 3/8", SW14, HEX, ZEBRA -арт. 0713121114
Номер товару 0713121114
Немає в наявності
Ціна:
108.96 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
- Поверхня: Хромована, шліфована/матова
- Привід: внутрішній квадрат 3/8 дюйма, канавка для захоплення кульки.
- Вихід: Для зовнішнього шестигранника
- POWERDRIV®
| Глибина торцевого ключа (t) | 13 мм |
| Розмір наконечника | 14 мм |
| Розмір під ключ | 14 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 18 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 19,7 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Інформація про продукт
Опис
- Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
- Поверхня: Хромована, шліфована/матова
- Привід: внутрішній квадрат 3/8 дюйма, канавка для захоплення кульки.
- Вихід: Для зовнішнього шестигранника
- POWERDRIV®
Характеристики
| Глибина торцевого ключа (t) | 13 мм |
| Розмір наконечника | 14 мм |
| Розмір під ключ | 14 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 18 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 19,7 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Головка торцева 3/8", SW7, HEX
Головка торцева 3/8", SW8, HEX
Головка торцева 3/8", SW10, HEX
Головка торцева 3/8", SW11, HEX
Головка торцева 3/8", SW13, HEX
Головка торцева 3/8", SW15, HEX
Головка торцева 3/8", SW17, HEX
Головка торцева 3/8", SW22, HEX
Головка торцева 3/8", SW16, HEX
Головка торцева 3/8", SW19, HEX
Головка торцева 3/8", SW6, HEX
Немає відгуків про цей товар.