Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр
Фото - 1 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр
Фото - 2 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр
Фото - 1 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр
Фото - 2 - Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр

Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр (0713121115)

Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр Головка 3/8 дюйма, метрическая, шестигранная, укороченная ГОЛОВКА-3/8ZO-КОРОТКАЯ-6KT-SW15 -арт. 071312111
Номер товара 0713121115
Нет в наличии
Цена:
120.9 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
  • Поверхность: Хромированная, шлифованная/матовая
  • Привод: внутренний квадрат 3/8 дюйма, канавка для захвата шарика.
  • Выход: Для внешнего шестигранника
  • POWERDRIV®
    Глубина торцового ключа (t) 13 мм
    Размер наконечника 15 мм
    Размер ключа 15 мм
    Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 19 мм
    Внешний диаметр торцового ключа (D1) 21 мм
    Привод 3/8 дюйма
    Длина (l1) 30 мм
    Тип привода Внутренний квадрат
    Тип наконечника Для наружн. шестигр.
    Исполнение Короткий

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    • Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
    • Поверхность: Хромированная, шлифованная/матовая
    • Привод: внутренний квадрат 3/8 дюйма, канавка для захвата шарика.
    • Выход: Для внешнего шестигранника
    • POWERDRIV®
      Характеристики arrow_down
      Глубина торцового ключа (t) 13 мм
      Размер наконечника 15 мм
      Размер ключа 15 мм
      Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 19 мм
      Внешний диаметр торцового ключа (D1) 21 мм
      Привод 3/8 дюйма
      Длина (l1) 30 мм
      Тип привода Внутренний квадрат
      Тип наконечника Для наружн. шестигр.
      Исполнение Короткий
      Отзывов (0) arrow_down

      Нет отзывов про этот товар

      Написать отзыв

      Имя
      Ваш отзыв:
      Оценка

      Спасибо за отзыв!