Головка торцевая Wurth 3/8" SW20 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW20 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW20 6-гр (0713121120)
Головка торцевая Wurth 3/8" SW20 6-гр
ГОЛОВКА-3/8"-20ММ
-арт. 0713121120
Номер товара 0713121120
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
89.04 грн/шт
-40 %
53.46 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Преимущества Торцеваой головки 3/8 дюйма Wurth
- Высокое качество: Торцевая головка Wurth изготовлена из прочного материала, что гарантирует ее долгий срок службы и надежность в работе.
- Универсальность: Головка имеет стандартный размер 3/8 дюйма, что позволяет использовать ее с большинством промышленных инструментов соответствующего размера.
- Простота применения: Благодаря функциональному дизайну и эргономичной форме, данная головка обеспечивает легкое и комфортное использование даже в труднодоступных местах.
- Многофункциональность: Торцевая головка Wurth подходит для работы с различными видами крепежных элементов, такими как гайки, болты, шпильки и другие.
- Отличная точность: Благодаря высокой прецизионности изготовления, данная головка обеспечивает точное и четкое затягивание и откручивание крепежных элементов.
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер наконечника | 20 мм |
| Размер ключа | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 27,2 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 33 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Информация о продукте
Описание
Преимущества Торцеваой головки 3/8 дюйма Wurth
- Высокое качество: Торцевая головка Wurth изготовлена из прочного материала, что гарантирует ее долгий срок службы и надежность в работе.
- Универсальность: Головка имеет стандартный размер 3/8 дюйма, что позволяет использовать ее с большинством промышленных инструментов соответствующего размера.
- Простота применения: Благодаря функциональному дизайну и эргономичной форме, данная головка обеспечивает легкое и комфортное использование даже в труднодоступных местах.
- Многофункциональность: Торцевая головка Wurth подходит для работы с различными видами крепежных элементов, такими как гайки, болты, шпильки и другие.
- Отличная точность: Благодаря высокой прецизионности изготовления, данная головка обеспечивает точное и четкое затягивание и откручивание крепежных элементов.
Характеристики
| Глубина торцового ключа (t) | 14 мм |
| Размер наконечника | 20 мм |
| Размер ключа | 20 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 23,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 27,2 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 33 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Головка торцевая Wurth 3/8" SW7 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW8 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW10 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW11 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW13 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW15 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW17 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW22 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW14 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW16 6-гр
Головка торцевая Wurth 3/8" SW19 6-гр
Нет отзывов про этот товар