Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм
Фото - 1 - Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм
Фото - 1 - Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм

Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм (0558185003)

Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм З'ЄДНУВАЧ-VZN-D1,5-1,0-2,5QMM
Номер товару 0558185003
В наявності
Ціна:
38.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переріз дроту мін./макс.: 1-2,5 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,9-3,0 мм;

Діаметр штифта: 1,5 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 3 шт.;

Матеріал: мідь-нікель-кремній;

Діаметр штифта 1,5 мм
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,9-3,0 мм
Перетин дроту, мін./макс. 1-2,5 мм²
Кількість фіксуючих язичків 3 шт.
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-нікель-кремній
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переріз дроту мін./макс.: 1-2,5 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,9-3,0 мм;

Діаметр штифта: 1,5 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 3 шт.;

Матеріал: мідь-нікель-кремній;

Характеристики arrow_down
Діаметр штифта 1,5 мм
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,9-3,0 мм
Перетин дроту, мін./макс. 1-2,5 мм²
Кількість фіксуючих язичків 3 шт.
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-нікель-кремній
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.08 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
163.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -80.3 %
1.22 грн/шт
0.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
18000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
203.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
176.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
576.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити