Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик ручний чистовий M4 WURTH HSS
Фото - 1 - Мітчик ручний чистовий M4 WURTH HSS
Фото - 2 - Мітчик ручний чистовий M4 WURTH HSS
Фото - 1 - Мітчик ручний чистовий M4 WURTH HSS
Фото - 2 - Мітчик ручний чистовий M4 WURTH HSS

Мітчик ручний чистовий M4 WURTH HSS (064034)

Мітчик ручний чистовий M4 WURTH HSS DIN352-HSS-M4
Номер товару 064034
В наявності
Ціна:
163.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для дрібної дрібної різьби.

Крок різьби 0,7 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 13 мм
Розмір квадрату 3,4 мм
DIN 352
Діаметр хвостовика 4,5 мм
Довжина 45 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M4 x 0,7
Тип різьби Метрична різьба

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для дрібної дрібної різьби.

Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,7 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 13 мм
Розмір квадрату 3,4 мм
DIN 352
Діаметр хвостовика 4,5 мм
Довжина 45 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M4 x 0,7
Тип різьби Метрична різьба
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -80.3 %
1.22 грн/шт
0.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
18000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
203.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
176.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
576.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
451.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити