Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гнездовой контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм
Фото - 1 - Гнездовой контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм
Фото - 1 - Гнездовой контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм

Гнездовой контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм (0558185003)

Гнездовой контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм СОЕДИНИТЕЛЬ-VZN-D1,5-1,0-2,5QMM
Номер товара 0558185003
В наличии
Цена:
38.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сечение провода мин./макс.: 1-2,5 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,9-3,0 мм;

Диаметр штифта: 1,5 мм;

Количество фиксирующих язычков: 3 шт.;

Материал: медь-никель-кремний;

Диаметр штифта 1,5 мм
Диаметр изоляции, мин./макс. 1,9-3,0 мм
Сечение проволоки, мин./макс. 1-2,5 мм²
Количество фиксирующих язычков 3 шт.
Покрытие Луженый
Материал Медь-никель-кремний
Исполнение Негерметизированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сечение провода мин./макс.: 1-2,5 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,9-3,0 мм;

Диаметр штифта: 1,5 мм;

Количество фиксирующих язычков: 3 шт.;

Материал: медь-никель-кремний;

Характеристики arrow_down
Диаметр штифта 1,5 мм
Диаметр изоляции, мин./макс. 1,9-3,0 мм
Сечение проволоки, мин./макс. 1-2,5 мм²
Количество фиксирующих язычков 3 шт.
Покрытие Луженый
Материал Медь-никель-кремний
Исполнение Негерметизированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
119.1 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
1999.99 грн/шт
1700.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
60 грн/шт
51 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1632 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
57 грн/шт
48.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
134.34 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
102.6 грн/шт
87.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить