Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Фільтр
filter Фільтр
close
Длина
Диаметр (Ø)
Срок службы (оценка в баллах)
Плавность работы (оценка в баллах)
Сховати arrow
Прочность армирования (оценка в баллах)
Рабочая длина
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario

Доступно в виде 24 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario

Номер товара
Длина
Диаметр (Ø)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
1668050611
В наличии
110 мм
6 мм
- +
1 шт
96.6 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 110 мм
1668050616
В наличии
160 мм
6 мм
- +
1 шт
109.8 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 160 мм
1668050816
В наличии
160 мм
8 мм
- +
1 шт
120 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 160 мм
0648056026
В наличии
265 мм
6 мм
- +
1 шт
483.6 грн
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм
0648051221
В наличии
210 мм
12 мм
- +
1 шт
360 грн
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
1668050821
В наличии
210 мм
8 мм
- +
1 шт
142.8 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
1668050826
В наличии
260 мм
8 мм
- +
1 шт
192 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
1668051016
В наличии
160 мм
10 мм
- +
1 шт
156 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм
1668051021
В наличии
210 мм
10 мм
- +
1 шт
184.8 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 210 мм
0648051231
В наличии
310 мм
12 мм
- +
1 шт
768 грн
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
0648051631
В наличии
310 мм
16 мм
- +
1 шт
1440 грн
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм
0648058026
В наличии
265 мм
8 мм
- +
1 шт
334.8 грн
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 8мм
1668051026
В наличии
260 мм
10 мм
- +
1 шт
211.2 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 260 мм
1668051031
В наличии
310 мм
10 мм
- +
1 шт
252 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 310 мм
0648052030
В наличии
300 мм
20 мм
- +
1 шт
1200 грн
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø20мм
0648051426
В наличии
260 мм
14 мм
- +
1 шт
960 грн
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 14мм
1668051045
В наличии
450 мм
10 мм
- +
1 шт
354 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 450 мм
0648056031
В наличии
315 мм
6 мм
- +
1 шт
528 грн
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
1668051216
В наличии
160 мм
12 мм
- +
1 шт
177 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм
1668051221
В наличии
210 мм
12 мм
- +
1 шт
189.6 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 210 мм
1668051245
В наличии
450 мм
12 мм
- +
1 шт
420 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 450 мм
1668051416
В наличии
160 мм
14 мм
- +
1 шт
164.4 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø14 мм 160 мм
0648052545
В наличии
450 мм
25 мм
- +
1 шт
1440 грн
Бур Plus Quadro-L Vario
1668051421
В наличии
210 мм
14 мм
- +
1 шт
268.8 грн
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø14 мм 210 мм

Топ товарів, що купуються

109.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
360 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категорія товарів Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
⭐ Кількість товарів у наявності 54
⭐ Найдешевший товар 96 грн
⭐ Найдорожчий товар 2280 грн

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario от Wurth

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario от Wurth - это универсальный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах. Бур имеет ряд преимуществ, которые делают его одним из лучших инструментов в своем классе.

Способ применения

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario устанавливается в патрон перфоратора и используется в обычном режиме. Для работы с буром необходимо использовать защитные очки и перчатки.

Основные характеристики

  • Диаметр: от 6 до 30 мм
  • Длина: от 100 до 400 мм
  • Тип хвостовика: SDS-PLUS
  • Материал: сталь
  • Покрытие: твердосплавное

Особенности

  • Четыре режущие кромки обеспечивают быстрое и эффективное сверление
  • Самоцентрирующий наконечник исключает смещение бура при работе
  • Твердосплавное покрытие повышает износостойкость

Особенности использования

  • Перед началом работы необходимо убедиться, что перфоратор соответствует требованиям бура.
  • При сверлении в бетоне рекомендуется использовать режим ударного сверления.
  • При сверлении в кирпиче или камне рекомендуется использовать режим сверления без удара.
  • После завершения работы необходимо очистить бур от пыли и мусора.

Зачем нужен этот товар

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario необходим для выполнения широкого спектра работ, связанных со сверлением отверстий в твердых материалах. Бур может быть использован в строительстве, ремонте, промышленности и других сферах.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе бура для перфоратора Plus Quadro-L Vario необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр бура должен соответствовать диаметру отверстия, которое необходимо просверлить.
  • Длина бура должна быть достаточной для того, чтобы просверлить отверстие до необходимой глубины.
  • Тип хвостовика бура должен соответствовать патрону перфоратора.