Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм (0648056026)
Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированным сердечником.
Значительно адаптированы для работы с арматурой
- Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой.
Бурение на высоких скоростях
- Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
- Сохраняет идеальные режущие свойства на протяжении всего срока службы
Геометрия головки, соответствующая диаметру бура
- 5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность.
- 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий.
Значительно увеличенная скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке
- Конвейерная спираль Vario с гранью, зауженной спереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальное движение сверла внутри отверстия
- Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления
- Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание
- Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 200 мм |
| Длина | 265 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 6 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Информация о продукте
Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированным сердечником.
Значительно адаптированы для работы с арматурой
- Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой.
Бурение на высоких скоростях
- Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
- Сохраняет идеальные режущие свойства на протяжении всего срока службы
Геометрия головки, соответствующая диаметру бура
- 5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность.
- 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий.
Значительно увеличенная скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке
- Конвейерная спираль Vario с гранью, зауженной спереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальное движение сверла внутри отверстия
- Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления
- Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание
- Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 200 мм |
| Длина | 265 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 6 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Нет отзывов про этот товар
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 110 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 210 мм
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 310 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 450 мм
Нет отзывов про этот товар