Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 2 - Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 2 - Пружинное стопорное кольцо, форма J

Пружинное стопорное кольцо, форма J (043985)

DIN 472, пружинная сталь без покрытия, форма J КОЛЬЦО-СТОП.-ОТВ.-DIN472-J-85X3,0
Номер товара 043985
В наличии
Цена:
33.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 472 для отверстий. Стандартного вида, изготовлено из пружинной фосфатированной и промасленной стали.
Толщина (s1) 3 мм
Ширина (b1) 7,2 мм
Ширина проушины (a1) 8,6 мм
Подходит для отверстий 85 мм
Подходит для диаметра паза 88,5 мм
Внешний диаметр (d1) 90,5 мм
Форма J
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 472 для отверстий. Стандартного вида, изготовлено из пружинной фосфатированной и промасленной стали.
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 3 мм
Ширина (b1) 7,2 мм
Ширина проушины (a1) 8,6 мм
Подходит для отверстий 85 мм
Подходит для диаметра паза 88,5 мм
Внешний диаметр (d1) 90,5 мм
Форма J
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
16.92 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
7800 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1.5 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1080.84 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
39.12 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
18.72 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить