Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск
Фото - 1 - Шлифовальный нейлоновый флисовый диск
Фото - 2 - Шлифовальный нейлоновый флисовый диск
Фото - 1 - Шлифовальный нейлоновый флисовый диск
Фото - 2 - Шлифовальный нейлоновый флисовый диск

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск (05851150)

Шлифовальный диск, нейлоновый, флисовый, сменная зажимная оправка КРУГ-ШЛИФ.-НЕЙЛОН.-D150MM
Номер товара 05851150
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Со сменной зажимной оправкой Эластичный шлифовальный и чистящий флис с грубой структурой, изготовленный из особой комбинации синтетических волокон и равномерно интегрированных абразивных зерен (карбид кремния). Конструкция и свойства: гибкая, открытая структура флиса Идеальная адаптация к геометрии заготовки для оптимального контакта с поверхностью. Практически отсутствует засорение при истирании поверхности Однородный и воспроизводимый результат шлифования Уменьшенное тепловыделение – холодное шлифование Непрерывная подача свежих шлифовальных зерен Равномерный и стабильный результат работы; чистая поверхность без шлифовальных остатков Простое управление силой шлифования Минимальный риск повреждения поверхности детали или снятия лишнего материала Не содержит металлов, склонных к коррозии Не загрязняет поверхность материалов Для использования с электрическими дрелями, прямыми шлифовальными машинами и гибкими валами Примечание Только для использования с подходящими зажимными оправками и несущими фланцами Внимание: Диаметр фланца ≥ половины диаметра диска Общие инструкции по использованию и технике безопасности: Запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения. Во время работы используйте соответствующие средства защиты, включая защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и пр. Внимание: Шлифовальный флис для черновой очистки непригоден для шлифования кромок. Поэтому шлифовку следует выполнять только вдоль, а не поперек кромок материала! Соблюдайте инструкции по эксплуатации.
Цвет Черный
Диаметр x ширина x диаметр штифта 150 x 13 x 8 мм
Рекомендованная частота вращения, мин./макс. 2500-3000 об/мин
Частота вращения, макс. 4000 об/мин
Область применения Обрабатываемые материалы: Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс.

Андрій 16.07.2022

Іржу гризе поверхня нормальна без дефектів.

Администратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Со сменной зажимной оправкой Эластичный шлифовальный и чистящий флис с грубой структурой, изготовленный из особой комбинации синтетических волокон и равномерно интегрированных абразивных зерен (карбид кремния). Конструкция и свойства: гибкая, открытая структура флиса Идеальная адаптация к геометрии заготовки для оптимального контакта с поверхностью. Практически отсутствует засорение при истирании поверхности Однородный и воспроизводимый результат шлифования Уменьшенное тепловыделение – холодное шлифование Непрерывная подача свежих шлифовальных зерен Равномерный и стабильный результат работы; чистая поверхность без шлифовальных остатков Простое управление силой шлифования Минимальный риск повреждения поверхности детали или снятия лишнего материала Не содержит металлов, склонных к коррозии Не загрязняет поверхность материалов Для использования с электрическими дрелями, прямыми шлифовальными машинами и гибкими валами Примечание Только для использования с подходящими зажимными оправками и несущими фланцами Внимание: Диаметр фланца ≥ половины диаметра диска Общие инструкции по использованию и технике безопасности: Запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения. Во время работы используйте соответствующие средства защиты, включая защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и пр. Внимание: Шлифовальный флис для черновой очистки непригоден для шлифования кромок. Поэтому шлифовку следует выполнять только вдоль, а не поперек кромок материала! Соблюдайте инструкции по эксплуатации.
Характеристики arrow_down
Цвет Черный
Диаметр x ширина x диаметр штифта 150 x 13 x 8 мм
Рекомендованная частота вращения, мин./макс. 2500-3000 об/мин
Частота вращения, макс. 4000 об/мин
Применение arrow_down
Область применения Обрабатываемые материалы: Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс.

Отзывов (1) arrow_down
Андрій 16.07.2022

Іржу гризе поверхня нормальна без дефектів.

Администратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
39.12 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
18.72 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
12.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
3000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4301.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
26.1 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить