Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Конический ниппель форма A Wurth Н1 M6X1
Фото - 1 - Конический ниппель форма A Wurth Н1 M6X1
Фото - 1 - Конический ниппель форма A Wurth Н1 M6X1

Конический ниппель форма A Wurth Н1 M6X1 (098640)

Конический ниппель форма A Wurth Н1 M6X1 ПРЕСС-МАСЛЁНКА-DIN71412-A2K-M6X1
Номер товара 098640
В наличии
Цена:
16.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 71412 A, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
Шаг резьбы 1 мм
Длина (l1) 14 мм
Вес изделия (1 шт.) 2,600 г
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) 4 мм
Ширина зева ключа (s1) 7 мм
Форма A, H1
Стандарты DIN 71412
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1) M6 x 1
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 71412 A, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1 мм
Длина (l1) 14 мм
Вес изделия (1 шт.) 2,600 г
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) 4 мм
Ширина зева ключа (s1) 7 мм
Форма A, H1
Стандарты DIN 71412
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1) M6 x 1
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
0.96 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии
456 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
126 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
766.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1249.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
58.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
69.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить