- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Детали машины общие
- Тавотница
- Ниппель конич. смазочный
Фильтр
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)
3
3
3
1
Ширина зева ключа (s1)
Ширина зева ключа (s1)
5
1
5
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg)
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg)
2
5
3
1
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
2
4
3
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Форма
Форма
3
4
4
Вес изделия (1 шт.)
Вес изделия (1 шт.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
7
Сховати
Цена
Цена
-
грн
16.92
33.84
50.76
48.72
97.44
Показать еще фильтров 2
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
35.82 грн/шт
В наличии
39.36 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
55.8 грн/шт
В наличии
38.34 грн/шт
В наличии
48.66 грн/шт
В наличии
58.08 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Ниппель конич. смазочный |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 16.92 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 97.44 грн |