Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 M10X1
Фото - 1 - Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 M10X1
Фото - 2 - Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 M10X1
Фото - 1 - Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 M10X1
Фото - 2 - Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 M10X1

Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 M10X1 (098662)

Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 M10X1 ПРЕСС-МАСЛЁНКА-DIN71412-A2K-M10X1
Номер товара 098662
В наличии
Цена:
58.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 71412 C
Шаг резьбы 1 мм
Ширина зева ключа (s1) 11 мм
Вес изделия (1 шт.) 14,120 г
Длина (l1) 18 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) 6 мм
Форма C, H3, Напильник, четырехгран.
Стандарты DIN 71412
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1) M10 x 1
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 71412 C
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1 мм
Ширина зева ключа (s1) 11 мм
Вес изделия (1 шт.) 14,120 г
Длина (l1) 18 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) 6 мм
Форма C, H3, Напильник, четырехгран.
Стандарты DIN 71412
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1) M10 x 1
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
40800 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
610.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
394.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7192.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
381.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -88.7 %
4.32 грн/шт
0.49 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии