Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы по металлу Wurth 228х3.0х1.25
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы по металлу Wurth 228х3.0х1.25
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы по металлу Wurth 228х3.0х1.25

Полотно для сабельной пилы по металлу Wurth 228х3.0х1.25 (0615922300)

Полотно для сабельной пилы по металлу Wurth 228х3.0х1.25
Номер товара 0615922300
В наличии
Цена:
4643.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Подходит для:

  • Легированная сталь
  • Нержавеющая сталь
  • Металлопрофиль
  • Стальные листы
Толщина 1,25 мм
Длина (L) 225 мм
Шаг зубьев 3 мм
Количество изделий 3 шт.
Обрабатываемые материалы Металлические профили и трубы, Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь
Особенно подходят для Металлические профили и трубы, Нержавеющая сталь, профили и трубы, Толстые металлические листы
Применяется для Стальные трубы, литые металлические трубы

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Подходит для:

  • Легированная сталь
  • Нержавеющая сталь
  • Металлопрофиль
  • Стальные листы
Характеристики arrow_down
Толщина 1,25 мм
Длина (L) 225 мм
Шаг зубьев 3 мм
Количество изделий 3 шт.
Обрабатываемые материалы Металлические профили и трубы, Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь
Особенно подходят для Металлические профили и трубы, Нержавеющая сталь, профили и трубы, Толстые металлические листы
Применяется для Стальные трубы, литые металлические трубы
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -20 %
520 грн/шт
416.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5976 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1263.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
300 грн/шт
240 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить