Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Применяется для
Толщина
Количество изделий
Длина (L)
Спрятать arrow
Обрабатываемые материалы
Шаг зубьев, мин./макс.
Особенно подходят для
Шаг зубьев
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Полотно для сабельной пилы, металл

Полотно для сабельной пилы, металл

Полотно для сабельной пилы, металл

Полотно для сабельной пилы, металл

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Полотно для сабельной пилы, металл

Номер товара
Применяется для
Толщина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0615915018
В наличии
Алюминий, Цветной металл
0,9 мм
- +
1 шт
619.2 грн
Полотно для сабельной пилы MET 5шт. 150х1,8 мм
0615915030
В наличии
0,9 мм
- +
1 шт
1239.6 грн
Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм
0615930526
В наличии
0,9 мм
- +
1 шт
1651.2 грн
Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 305х1,8-2,6 мм
0615922300
В наличии
Стальные трубы, литые металлические трубы
1,25 мм
- +
1 шт
4643.26 грн
Полотно для сабельной пилы по металлу Wurth 228х3.0х1.25
0615915026
Нет в наличии
0,9 мм
- +
1 шт
689.4 грн
Полотно для сабельной пилы по металлу

Топ товаров, что покупаются

689.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
619.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Полотно для сабельной пилы, металл
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 619.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 4643.26 грн

Думка експерта

Полотно для сабельної пилки метал Wurth — професійне рішення для швидкого та точного різання металів

Експерт Назар

Полотно для сабельної пилки по металу від Wurth стало найкращим вибором для професіоналів, які потребують максимальної швидкості, точності та продуктивності при різанні металевих заготовок. За роки практики я переконався, що правильний вибір полотна для металу безпосередньо впливає на швидкість різання, якість розрізу та загальну продуктивність роботи, особливо при роботі з твердими та в'язкими металами у машинобудівній та автомобільній промисловості. Саме тому я завжди обираю полотно метал Wurth — воно забезпечує виняткову швидкість та точність різання, гарантує високоякісні розрізи без задирок та вибоїн та значно перевершує звичайні полотна за продуктивністю та довговічністю.

Технологічна досконалість полотна для сабельної пилки метал Wurth полягає у використанні високоякісної швидкорізальної сталі з оптимальним вмістом легуючих елементів, що забезпечує виняткову твердість, зносостійкість та можливість роботи з високими швидкостями різання без втрати ріжучої здатності навіть при інтенсивному використанні з високолегованими сталями, нержавіючими матеріалами та алюмінієвими сплавами. Спеціальна геометрія зубців розроблена для максимальної продуктивності та швидкості різання — кожен зубець має ретельно розраховану форму з оптимальним кутом заточки для різних металів, правильним кутом нахилу та спеціальною конструкцією ріжучої кромки, що забезпечує легке входження у металеві матеріали, ефективне відведення металевої стружки та стабільну роботу на високих обертах без ризику заклинювання. Спеціальна термообробка та покриття значно зменшують тертя та нагрівання під час роботи з металами, що дозволяє працювати з максимальними швидкостями без ризику відпалювання металу або деформації полотна.

З практики можу поділитися численними вражаючими прикладами, коли полотно для сабельної пилки метал Wurth кардинально покращило продуктивність та якість робіт з різання металевих заготовок та забезпечило вирішення найскладніших завдань у металообробній промисловості та машинобудуванні. Минулого року отримав термінове замовлення на виготовлення металоконструкцій — потрібно було розрізати більше 320 металевих заготовок різної товщини та марки з максимальною точністю та швидкістю. На попередній роботі я використовував звичайні полотна для сабельних пилок, і процес був надзвичайно повільним та проблематичним — полотна часто швидко зношувалися, працювали з низькою швидкістю, розрізи виходили нерівними з задирками, а інструмент швидко втрачав ріжучу здатність при роботі з твердими металами. Перейшовши на полотно метал Wurth, я зміг виконати всі операції за чотири робочі дні з абсолютною точністю — кожен розріз вийшов з ідеально рівними краями без задирок та вибоїн, причому полотно працювало на максимальних швидкостях без жодних ознак зношування навіть при різанні найтвердіших ділянок високолегованої сталі, що дозволило значно скоротити час виробництва та підвищити продуктивність до рівня, який значно перевершив очікування замовника.