Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 305х1,8-2,6 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 305х1,8-2,6 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 305х1,8-2,6 мм

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 305х1,8-2,6 мм (0615930526)

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 305х1,8-2,6 мм -арт. 0615930526
Номер товара 0615930526
В наличии
Цена:
1651.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для распиловки:

  • Листовый металл;
  • Цветных металлов;
  • Стали и алюминия.
Толщина 0,9 мм
Шаг зубьев, мин./макс. 1,8-2,6 мм
Длина (L) 305 мм
Количество изделий 5 шт.
Обрабатываемые материалы Металл
Особенно подходят для Металлические профили и трубы, Толстые металлические листы, Алюминий, Цветной металл, Дерево с металлом

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для распиловки:

  • Листовый металл;
  • Цветных металлов;
  • Стали и алюминия.
Характеристики arrow_down
Толщина 0,9 мм
Шаг зубьев, мин./макс. 1,8-2,6 мм
Длина (L) 305 мм
Количество изделий 5 шт.
Обрабатываемые материалы Металл
Особенно подходят для Металлические профили и трубы, Толстые металлические листы, Алюминий, Цветной металл, Дерево с металлом
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -74 %
81.42 грн/шт
21.17 грн/шт
В наличии
- +
х 4 шт
Купить
Знижка -15 %
615 грн/шт
522.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
3408.13 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2226 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ