Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм (0615915030)

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм -арт. 0615915030
Номер товара 0615915030
В наличии
Цена:
1239.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для распиловки:

  • Листовый металл;
  • Цветных металлов;
  • Стали и алюминия.
Толщина 0,9 мм
Шаг зубьев, мин./макс. 1,8-3,2 мм
Длина (L) 150 мм
Количество изделий 5 шт.
Обрабатываемые материалы Металл
Особенно подходят для Толстолистовой металл, Тонколистовые металлы, Профили и трубы из листового металла, Алюминий, Цветной металл

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для распиловки:

  • Листовый металл;
  • Цветных металлов;
  • Стали и алюминия.
Характеристики arrow_down
Толщина 0,9 мм
Шаг зубьев, мин./макс. 1,8-3,2 мм
Длина (L) 150 мм
Количество изделий 5 шт.
Обрабатываемые материалы Металл
Особенно подходят для Толстолистовой металл, Тонколистовые металлы, Профили и трубы из листового металла, Алюминий, Цветной металл
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
615 грн/шт
522.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
3408.13 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2226 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
9546.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ