Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. 150х1,8 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы MET 5шт. 150х1,8 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы MET 5шт. 150х1,8 мм

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. 150х1,8 мм (0615915018)

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. 150х1,8 мм -арт. 0615915018
Номер товара 0615915018
В наличии
Цена:
619.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для распиловки:

  • Листовый металл;
  • Цветных металлов;
  • Стали и алюминия.
Толщина 0,9 мм
Шаг зубьев 1,8 мм
Длина (L) 150 мм
Количество изделий 5 шт.
Применяется для Алюминий, Цветной металл
Обрабатываемые материалы Металл
Особенно подходят для Толстолистовой металл

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для распиловки:

  • Листовый металл;
  • Цветных металлов;
  • Стали и алюминия.
Характеристики arrow_down
Толщина 0,9 мм
Шаг зубьев 1,8 мм
Длина (L) 150 мм
Количество изделий 5 шт.
Применяется для Алюминий, Цветной металл
Обрабатываемые материалы Металл
Особенно подходят для Толстолистовой металл
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -89.4 %
12.48 грн/шт
1.32 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
44.7 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
3264.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
17448.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1704.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить