Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт.

Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., BLUE, HSCo, 14 шт. (0653700014)

Набор сверел и метчиков машинных для сквозных отверстий., синие HSCo, M3-M12, 14 шт. ZEBRA -арт. 0653700014
Номер товара 0653700014
Нет в наличии
Цена:
5976 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Состоит из прецизионных спиральных сверл и сквозных метчиков для широкого спектра применений в сталях прочностью до 850 Н/мм². Выпускается в упаковке с системой ORSY®
Спиральное сверло Оптимизированная конструкция наконечника для уменьшения усилия подачи на 20 %, а также более быстрого и бережного сверления Оптимизированная конструкция расщепления острия для точного сверления без центровки даже на криволинейных поверхностях Очень точная геометрия острия для точного сверления отверстий Пароструйная поверхность для отличной адгезии смазочно-охлаждающих жидкостей и уменьшение склонности к накоплению отложений материала
Машинный метчик Новая разработанная геометрия, объединяющая левую спираль и спиральный вход Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу финишной обработки До 30% более длительный срок службы, чем у обычных простых машинных метчиков Граблина точно приспособлена к стальным материалам
Подходит для системы ORSY®, компактная и практичная системная кассета с полезными деталями, такими как возможность штабелирования, оптимизированное соединение и простое открывание
Примечание При сверлении и нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к отдельным продуктам
Количество изделий в ассортименте/комплекте 14 шт.
Режущий материал HSCo
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 3xD
Обрабатываемые материалы Сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Состоит из прецизионных спиральных сверл и сквозных метчиков для широкого спектра применений в сталях прочностью до 850 Н/мм². Выпускается в упаковке с системой ORSY®
Спиральное сверло Оптимизированная конструкция наконечника для уменьшения усилия подачи на 20 %, а также более быстрого и бережного сверления Оптимизированная конструкция расщепления острия для точного сверления без центровки даже на криволинейных поверхностях Очень точная геометрия острия для точного сверления отверстий Пароструйная поверхность для отличной адгезии смазочно-охлаждающих жидкостей и уменьшение склонности к накоплению отложений материала
Машинный метчик Новая разработанная геометрия, объединяющая левую спираль и спиральный вход Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу финишной обработки До 30% более длительный срок службы, чем у обычных простых машинных метчиков Граблина точно приспособлена к стальным материалам
Подходит для системы ORSY®, компактная и практичная системная кассета с полезными деталями, такими как возможность штабелирования, оптимизированное соединение и простое открывание
Примечание При сверлении и нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к отдельным продуктам
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 14 шт.
Режущий материал HSCo
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 3xD
Обрабатываемые материалы Сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1263.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
300 грн/шт
240 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить