Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Метчик комбинированный SMARTSTEP, M5
Фото - 2 - Метчик комбинированный SMARTSTEP, M5
Фото - 3 - Метчик комбинированный SMARTSTEP, M5
Фото - 4 - Метчик комбинированный SMARTSTEP, M5
Фото - 1 - Метчик комбинированный SMARTSTEP, M5
Фото - 2 - Метчик комбинированный SMARTSTEP, M5
Фото - 3 - Метчик комбинированный SMARTSTEP, M5
Фото - 4 - Метчик комбинированный SMARTSTEP, M5

Метчик комбинированный SMARTSTEP, M5 (0653930500)

Метчик комбинированный HSS SMARTSTEP, M5, ZEBRA -арт. 0653930500
Номер товара 0653930500
В наличии
Цена:
1081.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Краткий комбинированный винтовой метчик из быстрорежущей стали с уникальной технологией SMART STEP для высокоточного сверления, нарезки резьбы и зенковки/развертывания за одну операцию

3 в 1 - сверление, нарезка резьбы и зенковка/удаление за одну операцию
  • Не нужно менять инструмент, экономия время и затрат

Первый комбинированный метчик со ступенчатой ​​геометрией наконечника
  • Работайте до 100% быстрее, чем с обычными комбинированными винтовыми метчиками из быстрорежущей стали
  • Оптимальная центровка даже на криволинейных поверхностях
  • Высокоточные, идеально круглые отверстия создают отличную основу для качественного дальнейшего нарезания резьбы
  • Легкое сверление

Сквозная резьба соответствует размеру согласно ISO 2 (6H)


Шестигранный хвостовик 1/4 дюйма
  • Предотвращает вращение в патроне, обеспечивает оптимальную передачу мощности и защищает патрон от повреждений
Шаг резьбы 0,8 мм
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 43 мм
Подходит для предела прочности до 600 Н/мм²
Диаметр хвостовика 7,18 мм
Режущий материал HSS
Допуск метчика ISO 2 (6H)
Тип резьбы x номинальный диаметр M5
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Подходит для типа оборудования Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Обрабатываемые материалы Цветной металл, Сталь, Литой металл
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 1xD
Подгруппа материалов Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Легированные отпускные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Алюминиевые сплавы сплавы, Алюминиевые1 низколегированная, Латунь, долговечная стружка, Бронза, долговечная стружка, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические
Область применения
  • Идеально подходит для сверления сквозных отверстий в алюминии, латуне и пластике до 1хD (например, M6 = 6 мм толщина материала)
  • Также идеально подходит для обработки листового металла из нелегированной и легированной стали до 600 Н/мм2 и ковкого чугуна
Инструкция
  • После сверления необходимо значительно снизить скорость для нарезки резьбы и зенкеровки/зачистки.
  • Обязательно используйте достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости
  • При использовании не допускайте боковой нагрузки на сверло, поскольку это может привести к поломке инструмента
  • Перед реверсированием комбинированного метчика необходимо убедиться, что вся резьба изделия вышла из отверстия. Примечание
    • Как правило, подходит для сквозной резьбы с толщиной материала макс 1xD
    • Для винтов с потайной головкой (согласно DIN 7991) зено в соответствии с DIN74-1 невозможно
    • Для использования в аккумуляторных дрелях-шуруповертах, ручных, вертикальных и столбчатых дрелях-шуруповертах

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Краткий комбинированный винтовой метчик из быстрорежущей стали с уникальной технологией SMART STEP для высокоточного сверления, нарезки резьбы и зенковки/развертывания за одну операцию

3 в 1 - сверление, нарезка резьбы и зенковка/удаление за одну операцию
  • Не нужно менять инструмент, экономия время и затрат

Первый комбинированный метчик со ступенчатой ​​геометрией наконечника
  • Работайте до 100% быстрее, чем с обычными комбинированными винтовыми метчиками из быстрорежущей стали
  • Оптимальная центровка даже на криволинейных поверхностях
  • Высокоточные, идеально круглые отверстия создают отличную основу для качественного дальнейшего нарезания резьбы
  • Легкое сверление

Сквозная резьба соответствует размеру согласно ISO 2 (6H)


Шестигранный хвостовик 1/4 дюйма
  • Предотвращает вращение в патроне, обеспечивает оптимальную передачу мощности и защищает патрон от повреждений
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,8 мм
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 43 мм
Подходит для предела прочности до 600 Н/мм²
Диаметр хвостовика 7,18 мм
Режущий материал HSS
Допуск метчика ISO 2 (6H)
Тип резьбы x номинальный диаметр M5
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Подходит для типа оборудования Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Обрабатываемые материалы Цветной металл, Сталь, Литой металл
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 1xD
Подгруппа материалов Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Легированные отпускные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Алюминиевые сплавы сплавы, Алюминиевые1 низколегированная, Латунь, долговечная стружка, Бронза, долговечная стружка, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические
Применение arrow_down
Область применения
  • Идеально подходит для сверления сквозных отверстий в алюминии, латуне и пластике до 1хD (например, M6 = 6 мм толщина материала)
  • Также идеально подходит для обработки листового металла из нелегированной и легированной стали до 600 Н/мм2 и ковкого чугуна
Инструкция
  • После сверления необходимо значительно снизить скорость для нарезки резьбы и зенкеровки/зачистки.
  • Обязательно используйте достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости
  • При использовании не допускайте боковой нагрузки на сверло, поскольку это может привести к поломке инструмента
  • Перед реверсированием комбинированного метчика необходимо убедиться, что вся резьба изделия вышла из отверстия. Примечание
    • Как правило, подходит для сквозной резьбы с толщиной материала макс 1xD
    • Для винтов с потайной головкой (согласно DIN 7991) зено в соответствии с DIN74-1 невозможно
    • Для использования в аккумуляторных дрелях-шуруповертах, ручных, вертикальных и столбчатых дрелях-шуруповертах
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
381.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
300 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
874.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купить
899.94 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3616.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
326.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить