Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер 3XL
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер 3XL
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер 3XL

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер 3XL (0899021246)

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер 3XL-арт. 0899021246
Номер товара 0899021246
В наличии
Цена:
300 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для защиты от лёгкого загрязнения. ● Одноразовый защитный костюм 1 категории ● Эластичный капюшон, рукава, отверстия для ног и спинки ● Световая защита для рабочих мест без загрязнения
Размер 3XL
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропиленовый материал
Назначение Рабочая
Цвет Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для защиты от лёгкого загрязнения. ● Одноразовый защитный костюм 1 категории ● Эластичный капюшон, рукава, отверстия для ног и спинки ● Световая защита для рабочих мест без загрязнения
Характеристики arrow_down
Размер 3XL
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропиленовый материал
Назначение Рабочая
Цвет Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
6804 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить