Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Обхват груди, мин./макс
Подходит для размера, мин./макс.
Спрятать arrow
Материал
Назначение
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

1211.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ

Отзывы

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер M

20.07.2022

Брали для малярки, м якраз сіла на мене

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер XL

22.10.2022

Брал на пробу костюм нормальный, по швам не порвался как дешевые, в принципе брать можно

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M

14.09.2022

Для чистових робіт ідеально, ворса чи ниток не залишає

⭐ Категория товаров Защитный костюм, одноразовый
⭐ Количество товаров в наличии 15
⭐ Самый дешевый товар 300 грн
⭐ Самый дорогой товар 1211.34 грн

Защитный костюм, одноразовый от Wurth

Защитный костюм, одноразовый от Wurth - это средство индивидуальной защиты, предназначенное для защиты кожных покровов, верхней одежды, обуви от воздействия различных вредных химических и токсических веществ, краски, лаки, нефтепродукты, токсичной пыли, мелкой металлической стружки, химических реагентов, твердых частиц радиоактивной пыли.

Основные характеристики

  • Материал: полипропилен
  • Цвет: синий
  • Размеры: S, M, L, XL
  • Категория защиты: 1

Особенности

  • Костюм изготовлен из высококачественного полипропилена, который обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
  • Костюм имеет водоотталкивающие свойства, что защищает от попадания влаги и загрязнений.
  • Костюм имеет антистатические свойства, что снижает риск возникновения искр и воспламенения.
  • Костюм имеет удобный крой, который обеспечивает свободу движений.

Способ применения

Перед надеванием костюма необходимо убедиться, что он не поврежден. Костюм надевается поверх обычной одежды. После окончания работ костюм необходимо снять и выбросить.

Особенности использования

Костюм предназначен для кратковременного использования (не более 8 часов). Костюм не рекомендуется использовать в условиях высокой температуры и влажности.

Зачем нужен этот товар

Защитный костюм, одноразовый от Wurth необходим для защиты от воздействия вредных химических и токсических веществ. Костюм используется в различных отраслях промышленности, строительстве, медицине, сельском хозяйстве и других сферах деятельности.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитного костюма необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Категория защиты
  • Материал
  • Цвет
  • Размер

Категория защиты указывает на уровень защиты, который обеспечивает костюм. Костюм, предназначенный для защиты от воздействия вредных химических веществ, должен иметь категорию защиты не ниже 1.

Материал, из которого изготовлен костюм, должен быть прочным и износостойким. Костюм должен иметь водоотталкивающие свойства.

Цвет костюма должен быть ярким, чтобы его было легко заметить в темноте.

Размер костюма должен соответствовать росту и размеру человека, который будет его использовать.