Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Обхват груди, мин./макс
Подходит для размера, мин./макс.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Костюм защитный одноразовый

Костюм защитный одноразовый

Костюм защитный одноразовый

Костюм защитный одноразовый

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Костюм защитный одноразовый

Номер товара
Размер
Обхват груди, мин./м...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0899021216
В наличии
3XL
124-132 см
- +
1 шт
373.2 грн 317.22 грн
Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер 3XL
0899021213
В наличии
L
100-108 см
- +
1 шт
373.2 грн 317.22 грн
Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер L
0899021212
В наличии
M
92-100 см
- +
1 шт
373.2 грн 317.22 грн
Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M
0899021214
В наличии
XL
108-116 см
- +
1 шт
373.2 грн 317.22 грн
Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер XL
0899021215
В наличии
XXL
116-124 см
- +
1 шт
373.2 грн 317.22 грн
Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер XXL

Топ товаров, что покупаются

Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Костюм защитный одноразовый
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 317.22 грн
⭐ Самый дорогой товар 317.22 грн

Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6 от Wurth

Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6 от Wurth - это универсальная одежда для защиты от различных видов загрязнений. Он изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают надежную защиту от жидкостей, пыли, химических веществ и других вредных факторов.

Способ применения

Комбинезон надевается поверх обычной одежды. Для этого необходимо расстегнуть переднюю часть и застегнуть ее с помощью липучек. Также имеется капюшон, который плотно закрывает голову.

Основные характеристики

  • Материал: полиэстер, полиуретан
  • Размеры: от S до 3XL
  • Защита от: жидкостей, пыли, химических веществ
  • Водостойкость: 1000 мм
  • Паропропускаемость: 1000 г/м2/24 ч

Особенности

  • Комбинезон имеет герметичные швы, которые обеспечивают дополнительную защиту.
  • Капюшон имеет светоотражающие элементы для безопасности в темное время суток.
  • Комбинезон имеет удобные карманы для хранения необходимых вещей.

Особенности использования

Комбинезон предназначен для использования в различных сферах деятельности, включая:

  • Строительство
  • Производство
  • Химия
  • Медицина
  • Сельское хозяйство

Зачем нужен этот товар

Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6 от Wurth необходим для защиты от различных видов загрязнений. Он может использоваться в различных сферах деятельности, где существует риск контакта с вредными веществами.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе одноразового защитного комбинезона необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер
  • Материал
  • Защитные свойства
  • Особенности использования