Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер XXL
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер XXL
Скидка -15 %
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер XXL

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер XXL (0899021215)

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер XXL-арт. 0899021215
Номер товара 0899021215
В наличии
Цена:
373.2 грн/шт
-15 %
317.22 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежная защита от попадания частиц, пыли и брызг жидкостей
  • Защитный комбинезон CAT 3, типовой класс 5 + 6
  • Предотвращает образование статических зарядов
  • Антистатические свойства согласно EN 1149-1
  • Идеально подходит для покрасочных работ
  • Не оставляет ворса
  • Прочный
  • Устойчив к разрывам и износу
Особенности
  • Влагоотталкивающие свойства выше среднего значения, в том числе к нефтепродуктам
  • Увеличенная свобода движений и комфорт благодаря мягкому текстильному материалу
  • Предотвращает случайное расстегивание. Самотормозящаяся застежка-молния
  • Капюшон, манжеты рукавов и штанин, спинка по талии на резинке Примечание Подходит для использования при утилизации асбеста.
Обхват груди, мин./макс 116-124 см
Подходит для размера, мин./макс. 188-194 см
Размер XXL
Цвет Белый
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропилен - ПП
Назначение Рабочая
Область применения Для авторемонтных цехов и автомастерских, покраски и обработки поверхностей, компаний по переработке отходов, утилизации асбеста, строительства, горнодобывающей промышленности, химической промышленности, полиграфической промышленности, деревообработки, уборки промышленных объектов, сельского хозяйства, медицины, фармацевтической промышленности, очистки резервуаров и для чистых помещений.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежная защита от попадания частиц, пыли и брызг жидкостей
  • Защитный комбинезон CAT 3, типовой класс 5 + 6
  • Предотвращает образование статических зарядов
  • Антистатические свойства согласно EN 1149-1
  • Идеально подходит для покрасочных работ
  • Не оставляет ворса
  • Прочный
  • Устойчив к разрывам и износу
Особенности
  • Влагоотталкивающие свойства выше среднего значения, в том числе к нефтепродуктам
  • Увеличенная свобода движений и комфорт благодаря мягкому текстильному материалу
  • Предотвращает случайное расстегивание. Самотормозящаяся застежка-молния
  • Капюшон, манжеты рукавов и штанин, спинка по талии на резинке Примечание Подходит для использования при утилизации асбеста.
Характеристики arrow_down
Обхват груди, мин./макс 116-124 см
Подходит для размера, мин./макс. 188-194 см
Размер XXL
Цвет Белый
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропилен - ПП
Назначение Рабочая
Применение arrow_down
Область применения Для авторемонтных цехов и автомастерских, покраски и обработки поверхностей, компаний по переработке отходов, утилизации асбеста, строительства, горнодобывающей промышленности, химической промышленности, полиграфической промышленности, деревообработки, уборки промышленных объектов, сельского хозяйства, медицины, фармацевтической промышленности, очистки резервуаров и для чистых помещений.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
54 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить