Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр комбинированный ABEK1HGP3RD, для полумаски HM175
Фото - 1 - Фильтр комбинированный ABEK1HGP3RD, для полумаски HM175
Фото - 2 - Фильтр комбинированный ABEK1HGP3RD, для полумаски HM175
Фото - 3 - Фильтр комбинированный ABEK1HGP3RD, для полумаски HM175
Фото - 1 - Фильтр комбинированный ABEK1HGP3RD, для полумаски HM175
Фото - 2 - Фильтр комбинированный ABEK1HGP3RD, для полумаски HM175
Фото - 3 - Фильтр комбинированный ABEK1HGP3RD, для полумаски HM175

Фильтр комбинированный ABEK1HGP3RD, для полумаски HM175 (0899175013)

Фильтр комбинированный ABEK1HGP3RD, для полумаски HM175 -арт. 0899175013
Номер товара 0899175013
В наличии
Цена:
963.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 2 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Фильтры для полумаски HM 175

  • Универсальный противогазовый и противопылевой фильтры. Для защиты от органических и неорганических газов, кислот, аммиака и паров ртути
  • Легкое крепление фильтров с помощью байонетной системы соединения
  • Совместим с полулицевой и полнолицевой масками серии 175
  • Оптимальное распределение веса
Инструкции
  • Установите фильтры в соответствии с метками и поверните вниз до упора.
Тип фильтра ABEK1Hg-P3 RD
Диапазон применения Использование хлора, Использование отбеливателей, Использование соляных кислот, Использование сернистого газа, Использование метиламина, Против твердых и жидких частиц, ядовитых, очень ядовитых и канцерогенных веществ, Применение ртутной дуги
Назначение Комплектующие
Защита от Органические пары, Неорганические и кислотные газы, Аммиак, Производные, Тонкодисперсные частицы, не превышающие 30-кратного предельного значения, Тонкодисперсные частицы с полнолицевой маской, не превышающие 400-кратного предельного значения
Вид изделия Фильтр
Область применения
  • Химическая и лакокрасочная промышленность, компании по утилизации отходов и обеззараживания, деревообработка, а также монтажники пола, промышленность переработки пластмасс, автомобильные и другие мастерские (с соответствующими фильтрами в каждом случае).

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Фильтры для полумаски HM 175

  • Универсальный противогазовый и противопылевой фильтры. Для защиты от органических и неорганических газов, кислот, аммиака и паров ртути
  • Легкое крепление фильтров с помощью байонетной системы соединения
  • Совместим с полулицевой и полнолицевой масками серии 175
  • Оптимальное распределение веса
Инструкции
  • Установите фильтры в соответствии с метками и поверните вниз до упора.
Характеристики arrow_down
Тип фильтра ABEK1Hg-P3 RD
Диапазон применения Использование хлора, Использование отбеливателей, Использование соляных кислот, Использование сернистого газа, Использование метиламина, Против твердых и жидких частиц, ядовитых, очень ядовитых и канцерогенных веществ, Применение ртутной дуги
Назначение Комплектующие
Защита от Органические пары, Неорганические и кислотные газы, Аммиак, Производные, Тонкодисперсные частицы, не превышающие 30-кратного предельного значения, Тонкодисперсные частицы с полнолицевой маской, не превышающие 400-кратного предельного значения
Вид изделия Фильтр
Применение arrow_down
Область применения
  • Химическая и лакокрасочная промышленность, компании по утилизации отходов и обеззараживания, деревообработка, а также монтажники пола, промышленность переработки пластмасс, автомобильные и другие мастерские (с соответствующими фильтрами в каждом случае).
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
54 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить