Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M
Скидка -15 %
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M (0899021212)

Костюм защитный одноразовый, CAT3-TYPE5/6, белый, размер M-арт. 0899021212
Номер товара 0899021212
В наличии
Цена:
373.2 грн/шт
-15 %
317.22 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежная защита от попадания частиц, пыли и брызг жидкостей
  • Защитный комбинезон CAT 3, типовой класс 5 + 6
  • Предотвращает образование статических зарядов
  • Антистатические свойства согласно EN 1149-1
  • Идеально подходит для покрасочных работ
  • Не оставляет ворса
  • Прочный
  • Устойчив к разрывам и износу
Особенности
  • Влагоотталкивающие свойства выше среднего значения, в том числе к нефтепродуктам
  • Увеличенная свобода движений и комфорт благодаря мягкому текстильному материалу
  • Предотвращает случайное расстегивание. Самотормозящаяся застежка-молния
  • Капюшон, манжеты рукавов и штанин, спинка по талии на резинке Примечание Подходит для использования при утилизации асбеста.
Подходит для размера, мин./макс. 168-176 см
Обхват груди, мин./макс 92-100 см
Размер M
Цвет Белый
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропилен - ПП
Назначение Рабочая
Область применения Для авторемонтных цехов и автомастерских, покраски и обработки поверхностей, компаний по переработке отходов, утилизации асбеста, строительства, горнодобывающей промышленности, химической промышленности, полиграфической промышленности, деревообработки, уборки промышленных объектов, сельского хозяйства, медицины, фармацевтической промышленности, очистки резервуаров и для чистых помещений.
Микола 14.09.2022

Для чистових робіт ідеально, ворса чи ниток не залишає

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежная защита от попадания частиц, пыли и брызг жидкостей
  • Защитный комбинезон CAT 3, типовой класс 5 + 6
  • Предотвращает образование статических зарядов
  • Антистатические свойства согласно EN 1149-1
  • Идеально подходит для покрасочных работ
  • Не оставляет ворса
  • Прочный
  • Устойчив к разрывам и износу
Особенности
  • Влагоотталкивающие свойства выше среднего значения, в том числе к нефтепродуктам
  • Увеличенная свобода движений и комфорт благодаря мягкому текстильному материалу
  • Предотвращает случайное расстегивание. Самотормозящаяся застежка-молния
  • Капюшон, манжеты рукавов и штанин, спинка по талии на резинке Примечание Подходит для использования при утилизации асбеста.
Характеристики arrow_down
Подходит для размера, мин./макс. 168-176 см
Обхват груди, мин./макс 92-100 см
Размер M
Цвет Белый
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропилен - ПП
Назначение Рабочая
Применение arrow_down
Область применения Для авторемонтных цехов и автомастерских, покраски и обработки поверхностей, компаний по переработке отходов, утилизации асбеста, строительства, горнодобывающей промышленности, химической промышленности, полиграфической промышленности, деревообработки, уборки промышленных объектов, сельского хозяйства, медицины, фармацевтической промышленности, очистки резервуаров и для чистых помещений.
Отзывов (1) arrow_down
Микола 14.09.2022

Для чистових робіт ідеально, ворса чи ниток не залишає

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Новинка
30 грн/шт
В наличии
- +
х 4 шт
Купить
Знижка -71.6 %
277.28 грн/шт
78.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
643.1 грн/шт
В наличии
- +
х 2 шт
Купить