Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер L
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер L
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер L

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер L (0899021243)

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер L-арт. 0899021243
Номер товара 0899021243
В наличии
Цена:
300 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для защиты от лёгкого загрязнения. ● Одноразовый защитный костюм 1 категории ● Эластичный капюшон, рукава, отверстия для ног и спинки ● Световая защита для рабочих мест без загрязнения
Размер L
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропиленовый материал
Назначение Рабочая
Цвет Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для защиты от лёгкого загрязнения. ● Одноразовый защитный костюм 1 категории ● Эластичный капюшон, рукава, отверстия для ног и спинки ● Световая защита для рабочих мест без загрязнения
Характеристики arrow_down
Размер L
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропиленовый материал
Назначение Рабочая
Цвет Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
169.73 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить