Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер XL
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер XL
Фото - 1 - Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер XL

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер XL (0899021244)

Костюм защитный одноразовый W14, CAT1, синий, размер XL-арт. 0899021244
Номер товара 0899021244
В наличии
Цена:
300 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для защиты от лёгкого загрязнения. ● Одноразовый защитный костюм 1 категории ● Эластичный капюшон, рукава, отверстия для ног и спинки ● Световая защита для рабочих мест без загрязнения
Размер XL
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропиленовый материал
Назначение Рабочая
Цвет Синий
Анатолий 22.10.2022

Брал на пробу костюм нормальный, по швам не порвался как дешевые, в принципе брать можно

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для защиты от лёгкого загрязнения. ● Одноразовый защитный костюм 1 категории ● Эластичный капюшон, рукава, отверстия для ног и спинки ● Световая защита для рабочих мест без загрязнения
Характеристики arrow_down
Размер XL
Вид изделия Костюм
Возможность нанесения логотипа Нет
Материал Полипропиленовый материал
Назначение Рабочая
Цвет Синий
Отзывов (1) arrow_down
Анатолий 22.10.2022

Брал на пробу костюм нормальный, по швам не порвался как дешевые, в принципе брать можно

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
453.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить