Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x140
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x140
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x140
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x140
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x140

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x140 (0715137082)

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x140, ZEBRA -арт. 0715137082
Номер товара 0715137082
В наличии
Цена:
609.18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW8x140: Ваш Надежный Партнер в работе

Знакомьтесь с инструментом, который сочетает эффективность, надежность и стильный дизайн. Ключ торцевой Wurth SW8x140 – это идеальное решение для ваших задач с шестигранными винтами и гайками.

Технические характеристики:

  1. Поверхность: Хромированная, Полированная/Матовая: Высококачественное хромированное покрытие не только придает стойкости к коррозии, но также придает инструменту элегантный вид. Полированная/матовая поверхность обеспечивает дополнительную защиту и комфорт при использовании.

  2. Привод и канавка для шарикового фиксатора: Благодаря квадратному торцевому ключу 1/2 дюйма и канавке для шарикового фиксатора, вы получаете надежный восторг и легкость использования, что делает этот инструмент неотъемлемой частью вашего арсенала.

  3. Стандарт DIN +7422: Соответствует высоким стандартам качества и обеспечивает надежность в любых условиях.

  4. Оптимальные Размеры и Длина: С длиной 140 мм и размером 8 мм, этот ключ идеально подходит для работ в ограниченных пространствах, обеспечивая отличную маневренность и удобство.

  5. Универсальный Тип Наконечника: Подходит для внутреннего шестигранника, расширяющего спектр ваших возможностей при использовании.

  6. Тип привода: Внутренний Квадрат: Обеспечивает устойчивое и надежное соединение с другими инструментами и оборудованием.

Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 100 мм
Длина (l1) 140 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Размер ключа 8 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW8x140: Ваш Надежный Партнер в работе

Знакомьтесь с инструментом, который сочетает эффективность, надежность и стильный дизайн. Ключ торцевой Wurth SW8x140 – это идеальное решение для ваших задач с шестигранными винтами и гайками.

Технические характеристики:

  1. Поверхность: Хромированная, Полированная/Матовая: Высококачественное хромированное покрытие не только придает стойкости к коррозии, но также придает инструменту элегантный вид. Полированная/матовая поверхность обеспечивает дополнительную защиту и комфорт при использовании.

  2. Привод и канавка для шарикового фиксатора: Благодаря квадратному торцевому ключу 1/2 дюйма и канавке для шарикового фиксатора, вы получаете надежный восторг и легкость использования, что делает этот инструмент неотъемлемой частью вашего арсенала.

  3. Стандарт DIN +7422: Соответствует высоким стандартам качества и обеспечивает надежность в любых условиях.

  4. Оптимальные Размеры и Длина: С длиной 140 мм и размером 8 мм, этот ключ идеально подходит для работ в ограниченных пространствах, обеспечивая отличную маневренность и удобство.

  5. Универсальный Тип Наконечника: Подходит для внутреннего шестигранника, расширяющего спектр ваших возможностей при использовании.

  6. Тип привода: Внутренний Квадрат: Обеспечивает устойчивое и надежное соединение с другими инструментами и оборудованием.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 100 мм
Длина (l1) 140 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Размер ключа 8 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
450 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
42.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ