Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная (0712132323)

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранная удлиненная -арт. 0712132323
Номер товара 0712132323
Нет в наличии
Цена:
361.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23: Ваш надежный инструмент для профессиональных работ

Представляем вашему вниманию новую торцевую головку от Wurth – SW23, которая станет вашим неотъемлемым помощником в работах с гайками и болтами. Благодаря высокому качеству изготовления и ряду передовых характеристик этот инструмент идеально подходит для широкого спектра профессиональных задач.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Применяется для головок гаек и болтов с метрическим и шестигранным профилем, делая его универсальным для различных задач.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким международным стандартам, обеспечивая надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работы в условиях ограниченного доступа, обеспечивая удобство и точность.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 31,2 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 27 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 23 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний квадрат

Использование:

  • Профессиональные ремонтные работы: Подходит для работ в сфере автомобильного ремонта, строительства и промышленности.

  • Точность и эффективность: Гарантирует точность и эффективность при использовании на любой рабочей площадке.

  • Удобство и надежность: Идеально подходит для профессионалов, которые ценят комфорт и надежность своего инструмента.

Пусть торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 станет вашим лучшим союзником в мире профессионального ремонта и строительства!

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 23 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 27 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 31,2 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23: Ваш надежный инструмент для профессиональных работ

Представляем вашему вниманию новую торцевую головку от Wurth – SW23, которая станет вашим неотъемлемым помощником в работах с гайками и болтами. Благодаря высокому качеству изготовления и ряду передовых характеристик этот инструмент идеально подходит для широкого спектра профессиональных задач.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Применяется для головок гаек и болтов с метрическим и шестигранным профилем, делая его универсальным для различных задач.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким международным стандартам, обеспечивая надежность и долговечность.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими инструментами.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Идеально подходит для работы в условиях ограниченного доступа, обеспечивая удобство и точность.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 31,2 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 27 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 23 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний квадрат

Использование:

  • Профессиональные ремонтные работы: Подходит для работ в сфере автомобильного ремонта, строительства и промышленности.

  • Точность и эффективность: Гарантирует точность и эффективность при использовании на любой рабочей площадке.

  • Удобство и надежность: Идеально подходит для профессионалов, которые ценят комфорт и надежность своего инструмента.

Пусть торцевая головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 станет вашим лучшим союзником в мире профессионального ремонта и строительства!

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 23 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 27 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 31,2 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
556.98 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
271.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить