Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная (0712132322)

Торцевая головка 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная -арт. 0712132322
Номер товара 0712132322
В наличии
Цена:
223.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW22 Wurth ZEBRA: Высокая производительность и удобство в одном инструменте

Ключ торцевой 1/2" SW22 от Wurth ZEBRA – это идеальное сочетание прочности, эффективности и удобства. Благодаря своему удлиненному дизайну и высококачественным характеристикам, этот инструмент станет незаменимой частью вашего инструментария для выполнения работ любой сложности.

>

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Обеспечьте универсальность в работе с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и стильный внешний вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Надежное и безопасное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает удобство и легкость работы в труднодоступных местах.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 29,7 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 29,7 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 22 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Ремонт автомобилей: Идеально подходит для обслуживания автомобильных систем.

  • Строительство и ремонт: Незаменимый инструмент для строительства и ремонтных работ.

  • Промышленное производство: Обеспечьте эффективность в производственном процессе.

Ключ торцевой 1/2" SW22 Wurth ZEBRA – это выбранная мастерами надежность и высокая производительность в каждой работе.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 22 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 29,7 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 29,7 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW22 Wurth ZEBRA: Высокая производительность и удобство в одном инструменте

Ключ торцевой 1/2" SW22 от Wurth ZEBRA – это идеальное сочетание прочности, эффективности и удобства. Благодаря своему удлиненному дизайну и высококачественным характеристикам, этот инструмент станет незаменимой частью вашего инструментария для выполнения работ любой сложности.

>

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Обеспечьте универсальность в работе с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и стильный внешний вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Надежное и безопасное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает удобство и легкость работы в труднодоступных местах.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 29,7 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 29,7 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 22 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Ремонт автомобилей: Идеально подходит для обслуживания автомобильных систем.

  • Строительство и ремонт: Незаменимый инструмент для строительства и ремонтных работ.

  • Промышленное производство: Обеспечьте эффективность в производственном процессе.

Ключ торцевой 1/2" SW22 Wurth ZEBRA – это выбранная мастерами надежность и высокая производительность в каждой работе.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 22 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 29,7 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 29,7 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
556.98 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
271.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить