Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная (0712132311)

Торцевая головка 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранная удлиненная -арт. 0712132311
Номер товара 0712132311
В наличии
Цена:
236.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth ZEBRA: Профессиональная Надежность в Вашей Руке

Ключ торцевой 1/2" SW11 от Wurth ZEBRA – это инструмент, созданный для выполнения работ с максимальной эффективностью и комфортом. Благодаря своим удлиненным размерам и высококачественным характеристикам, этот ключ станет неотъемлемой частью вашего инструментария в любой профессиональной. сфере.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Универсальность использования для работы с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Высокое качество и соответствие мировым стандартам.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и стильный внешний вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Надежное и безопасное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает удобство и легкость работы в труднодоступных местах.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 25 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 16,6 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,8 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 11 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Авторемонт: Идеально подходит для обслуживания автомобилей и легкогрузовиков.

  • Строительство и ремонт: Профессиональный инструмент для различных работ в строительстве и ремонте.

  • Промышленное производство: Обеспечьте эффективность в производственных условиях.

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth ZEBRA – это неотъемлемая часть арсенала настоящего мастера, который ценит высокое качество и профессиональный подход к своей работе.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 11 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 16,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глубина торцового ключа (t) 25 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth ZEBRA: Профессиональная Надежность в Вашей Руке

Ключ торцевой 1/2" SW11 от Wurth ZEBRA – это инструмент, созданный для выполнения работ с максимальной эффективностью и комфортом. Благодаря своим удлиненным размерам и высококачественным характеристикам, этот ключ станет неотъемлемой частью вашего инструментария в любой профессиональной. сфере.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Универсальность использования для работы с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Высокое качество и соответствие мировым стандартам.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и стильный внешний вид.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Надежное и безопасное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Обеспечивает удобство и легкость работы в труднодоступных местах.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 25 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 16,6 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,8 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 11 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Авторемонт: Идеально подходит для обслуживания автомобилей и легкогрузовиков.

  • Строительство и ремонт: Профессиональный инструмент для различных работ в строительстве и ремонте.

  • Промышленное производство: Обеспечьте эффективность в производственных условиях.

Ключ торцевой 1/2" SW11 Wurth ZEBRA – это неотъемлемая часть арсенала настоящего мастера, который ценит высокое качество и профессиональный подход к своей работе.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 11 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 16,6 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глубина торцового ключа (t) 25 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті