Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка MULTI 1/2" 15 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 15 мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 15 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 15 мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 15 мм

Торцевая головка MULTI 1/2" 15 мм (071213415)

Торцевая головка универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA -арт. 071213415
Номер товара 071213415
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
139.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA – надежный помощник в мире ремонтных работ. Благодаря высококачественным характеристикам этого инструмента, он станет неотъемлемой частью вашего инвентаря.

Основные характеристики:

  • Длина: 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 15 мм.
  • Тип привода: внутренний квадрат.

Высококачественный материал и конструкция: Этот ключ MULTI ZEBRA изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает прочность и долговечность. Внутренний квадрат позволяет надежно захватывать и передавать крутящий момент для эффективного выполнения задач.

Универсальное использование: Благодаря универсальному назначению этот ключ идеально подходит для различных видов работ. Он обеспечит вам удобство и эффективность при каждом использовании.

Эргономичный дизайн: Удобная длина и эргономичная конструкция делают работу с этим ключом легкой и комфортной, даже при длительных ремонтных сессиях.

Пусть торцевой ключ универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA станет вашим надежным партнером в любых ремонтных вызовах!

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 15 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA – надежный помощник в мире ремонтных работ. Благодаря высококачественным характеристикам этого инструмента, он станет неотъемлемой частью вашего инвентаря.

Основные характеристики:

  • Длина: 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 15 мм.
  • Тип привода: внутренний квадрат.

Высококачественный материал и конструкция: Этот ключ MULTI ZEBRA изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает прочность и долговечность. Внутренний квадрат позволяет надежно захватывать и передавать крутящий момент для эффективного выполнения задач.

Универсальное использование: Благодаря универсальному назначению этот ключ идеально подходит для различных видов работ. Он обеспечит вам удобство и эффективность при каждом использовании.

Эргономичный дизайн: Удобная длина и эргономичная конструкция делают работу с этим ключом легкой и комфортной, даже при длительных ремонтных сессиях.

Пусть торцевой ключ универсального назначения 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA станет вашим надежным партнером в любых ремонтных вызовах!

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 15 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
139.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
120.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить