Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 2 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 3 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 4 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 5 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 6 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 1 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 2 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 3 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 4 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 5 - Бур Plus Quadro-L Vario
Фото - 6 - Бур Plus Quadro-L Vario

Бур Plus Quadro-L Vario (0648052645)

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario БУР-PLUS-Q-LV-D26,0-L450-AL400 ZEBRA
Номер товара 0648052645
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированным сердечником. Значительно адаптированы для работы с арматурой Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой. Бурение на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление. Сохраняет идеальные режущие свойства на протяжении всего срока службы Геометрия головки, соответствующая диаметру бура 5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность. 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий. Значительно увеличенная скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке Конвейерная спираль Vario с гранью, зауженной спереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара. Оптимальное движение сверла внутри отверстия Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия. Точность сверления Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает точное сверление. Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 26 мм
Срок службы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Рабочая длина 400 мм
Длина 450 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированным сердечником. Значительно адаптированы для работы с арматурой Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой. Бурение на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление. Сохраняет идеальные режущие свойства на протяжении всего срока службы Геометрия головки, соответствующая диаметру бура 5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность. 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий. Значительно увеличенная скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке Конвейерная спираль Vario с гранью, зауженной спереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара. Оптимальное движение сверла внутри отверстия Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия. Точность сверления Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает точное сверление. Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Характеристики arrow_down
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 26 мм
Срок службы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Рабочая длина 400 мм
Длина 450 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!