Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А

Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 5А (520830205)

Запобіжник з плоским лезом Mini-FLP Economic FLBLDEFSE-MINI-9X10,9MM-FLP-5A
Номер товару 520830205
В наявності
Ціна:
8.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Передова технологія Встановлення Вийміть наявний топкий запобіжник з гнізда запобіжника. Вставте топкий запобіжник. Закрийте блок запобіжників. Переваги Охоплює майже весь діапазон плоских запобіжників. Висока якість продукції.
Сила струму, макс. 5 A
Колір Янтарний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Передова технологія Встановлення Вийміть наявний топкий запобіжник з гнізда запобіжника. Вставте топкий запобіжник. Закрийте блок запобіжників. Переваги Охоплює майже весь діапазон плоских запобіжників. Висока якість продукції.
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 5 A
Колір Янтарний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4773.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
39.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
18.72 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
12.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
26.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити