Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A

Запобіжник автомобільний Mini-FLP, 10A (520830210)

Запобіжник з плоским лезом Mini-FLP Economic FLBLDEFSE-MINI-9X10,9MM-FLP-10A
Номер товару 520830210
В наявності
Ціна:
8.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Передова технологія Встановлення Вийміть наявний топкий запобіжник з гнізда запобіжника. Вставте топкий запобіжник. Закрийте блок запобіжників. Переваги Охоплює майже весь діапазон плоских запобіжників. Висока якість продукції.
Сила струму, макс. 10 A
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Передова технологія Встановлення Вийміть наявний топкий запобіжник з гнізда запобіжника. Вставте топкий запобіжник. Закрийте блок запобіжників. Переваги Охоплює майже весь діапазон плоских запобіжників. Висока якість продукції.
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 10 A
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
514.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
1067.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10862.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1483.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
296.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1484.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення