Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x180
Фото - 1 - Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x180
Фото - 2 - Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x180
Фото - 3 - Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x180
Фото - 1 - Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x180
Фото - 2 - Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x180
Фото - 3 - Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x180

Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x180 (0502171)

Хомут пластмасовий чорний 7,8x180 -арт. 0502171
Номер товару 0502171
В наявності
Ціна:
4.51 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором. Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Легко піддається вторинній переробці
  • Безпечно пов'язані кабелі
  • Стяжка з внутрішніми зубцями
  • Додатковий інструмент для збирання не потрібний
    Можна застебнути вручну
  • Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють вплив УФ-випромінювання на матеріал.
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-40 мм
Температура монтажу, мін./макс. від -10 до 85 °C
Довжина 180 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Сила розтягування, макс. 540 Н
Ширина 7,8 мм
Матеріал PA - Поліамід
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Застосування Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором. Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Легко піддається вторинній переробці
  • Безпечно пов'язані кабелі
  • Стяжка з внутрішніми зубцями
  • Додатковий інструмент для збирання не потрібний
    Можна застебнути вручну
  • Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють вплив УФ-випромінювання на матеріал.
Характеристики arrow_down
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-40 мм
Температура монтажу, мін./макс. від -10 до 85 °C
Довжина 180 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Сила розтягування, макс. 540 Н
Ширина 7,8 мм
Матеріал PA - Поліамід
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Застосування Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -79.6 %
230.28 грн/шт
47.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності