Хомут пластмасовий, білий, 2,5x100
Хомут пластмасовий, білий, 2,5x100
Хомут пластмасовий, білий, 2,5x100 (050211)
Хомут пластмасовий білий 2,5x100 -арт. 050211
Номер товару 050211
В наявності
Ціна:
0.36 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах. Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів.
- Тривалий термін експлуатації
- Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
- Не містять галогенів і силікону
- Пластиковий замок
- Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних сполук
Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах. Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів.
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-20 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -10 до 85 °C |
| Довжина | 100 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 80 Н |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Застосування:
Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах. Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів.
- Тривалий термін експлуатації
- Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
- Не містять галогенів і силікону
- Пластиковий замок
- Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних сполук
Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах. Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів.
Характеристики
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-20 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -10 до 85 °C |
| Довжина | 100 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 80 Н |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Застосування:
Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Хомут пластмасовий, білий, 7,8х360
Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x540
Хомут пластмасовий, білий, 7,8x540
Хомут пластмасовий, білий, 7,8х750
Хомут пластмасовий, чорний, 2,5х200
Хомут пластмасовий, білий, 4,8x280
Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x750
Хомут пластмасовий, чорний, 2,5x100
Хомут пластмасовий, білий, 3,6x140
Хомут пластмасовий, чорний, 3,6x140
Немає відгуків про цей товар.